Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Taraud machine HSS-E 6H 14X1,5

Réf.: 132900 14X1,5
  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 374
  • Norme de filetage: DIN 13

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M14×1,5
Revêtement TiN
Type de filetage MF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 374
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1,5 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 11 mm
Carré corps □ 9 mm
⌀ perçage 12,5 mm
Filetage ⌀ 14 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Vert
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 42 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 132900 14X1,5

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
16
Acier < 500 N/mm²
P
20
Acier < 750 N/mm²
P
19
Acier < 900 N/mm²
P
19
Acier < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
16
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Affûtage GUN.
Guide d’entrée avec une rainure de lubrification,
mais sans goujures.
A utiliser avec une émulsion (min. 8 %).

Avantage(s):

Excellente stabilité, guidage optimal et évite la formation d’un deuxième filet à l’inversion du sens de rotation. Applications multiples, peu de micro-soudures − pour vitesses de coupe plus élevées.

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
Produit plus récent recommandé: 132905.
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
    MF Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier