Il existe une alternative à ce produit

Taraud machine HSS-E Type B 16X1,5

Réf.: 132840 16X1,5
Remise
37,90 €
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 374
  • Norme de filetage: DIN 13

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M16×1,5
Revêtement non revêtu
Type de filetage MF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 374
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1,5 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Carré corps □ 9 mm
⌀ perçage 14,5 mm
Filetage ⌀ 16 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Nombre de goujures 4
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 4
Profondeur de filetage 48 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 132840 16X1,5
EAN / GTIN 4045197073730

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
15
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec affûtage.
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
    MF Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier