Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Casque avec écran facial M106

Réf.: 097190 M106
  • Matériau verres: Polycarbonate
  • Revêtement des verres: résistant aux rayures

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids 554 g
Référence fabricant M106
Matériau verres Polycarbonate
Revêtement des verres résistant aux rayures
Type de produit Coiffes pour appareils de protection respiratoire à ventilation assistée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097190 M106
Réf. fabricant 7000104033

Description

Exécution:

Casque confortable avec casquette anti-heurts intégrée suivant EN 812 et visière en polycarbonate pour une protection oculaire éprouvée contre les risques mécaniques et chimiques. Un système de cliquet permet d'adapter la coiffe bien équilibrée.

Utilisation:

Domaines dans lesquels un système de protection respiratoire à ventilation assistée est utilisé et nécessitant une casquette anti-heurts suivant EN 812.
Domaines dans lesquels un système de protection respiratoire à ventilation assistée est utilisé, mais ne nécessitant pas de protection de la tête suivant EN 397.

Norme:

EN 12941, indice de protection TH2 ou TH3; EN 166; EN 812
EN 12941, indice de protection TH2 ou TH3; EN 166

Adapté(s) pour:

  • 097175 Protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ TR800
  • 097281 Versaflo™ TR600
  • 097180 Protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ TR300+

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange