Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Pantalon OXFORD 52

Réf.: 091815 52
  • Composition du tissu: 79% coton; 18% polyester; 3 % élasthanne
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 265
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 40 °C couleurs

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série OXFORD
Sexe Homme
Composition du tissu 79% coton; 18% polyester; 3 % élasthanne
Grammage du matériau / densité du tissu 265 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 40 °C couleurs
Couleur navy
Taille de confection DE 52
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091815 52
EAN / GTIN 7040056062167
Réf. fabricant 77462_590-52

Description

Exécution:

La série Oxford de Helly Hansen propose des vêtements de travail légers et de haute qualité. La collection séduit par son design moderne.
Tous les pantalons sont munis d'un passant de ceinture plus large dans le dos, offrant ainsi un meilleur maintien et une meilleure stabilité. Avec poches revolver et poche de jambe à fermeture. La série Oxford est dotée d'une fermeture éclair YKK® et de boutons métalliques revêtus de plastique. Le soufflet à l'entrejambe offre notamment une coupe active et sans entrave.
  • Tissu stretch 2 voies léger.
  • Zones renforcées au niveau des genoux et des fesses.
  • Support pour marteau des deux côtés.
  • Poche à double fond pour mètre pliant ou pour règle.
  • Genoux préformés.
  • Protège-genoux accessibles par l'intérieur.
  • Rallonges pour jambes en option.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Tableau des tailles pantalons / combinaisons

HELLY HANSEN® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque HELLY HANSEN®.

Taille homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Mesure
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
    Taille de confection DE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier