perceuse GBM 13-2 RE, avec mandrin rapide haute précision 1,5 - 13 mm

Réf.: 06011B2002
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
Alimentation électrique Netzbetrieben
Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06011B2002
EAN / GTIN 3165140797931
Réf. fabricant 06011B2002
Article hors catalogue L00590 413

Description

Description:

  • perceuse GBM 13-2 RE, le GBM 13-2 RE professionnel câblé est une perceuse à 2 vitesses pour le forage de précision
  • Le puissant moteur de 750 W et le couple élevé garantissent une progression rapide du travail et permettent le perçage dans l'acier d'un diamètre allant jusqu'à 13 mm
  • Elle se caractérise par une conception compacte et ergonomique, qui permet une bonne manipulation de l'outil pour un travail précis
  • Ce perceuse est également équipé d'une transmission à 2 vitesses et d'une roue de présélection de vitesse pour des performances précises dans des applications polyvalentes
  • Ce outil électrique est adapté au perçage dans le métal et le bois
  • Le GBM 13-2 RE Professional offre la possibilité de choisir parmi trois types de mandrins différents et offre des fonctions telles que la rotation droite/gauche, le couplage de surcharge et la présélection de vitesse, ainsi que la vitesse variable

Caractéristique(s):

  • Puissance de sortie : 353 W
  • Mandrin de perçage, modèle : mandrin de précision
  • Ø de perçage alu : 20 / 12 mm
  • Ø de perçage bois : 32 / 20 mm
  • Ø de perçage acier : 13 / 8 mm
  • Filetage de raccordement de la broche de perçage : 1/2″-20 UNF
  • Couple, max. : 39.5 / 12.5 Nm
  • Poids : 2.4 kg
  • Vitesse de rotation à vide, 1ère vitesse : 0 - 1000 min-1
  • Vitesse de rotation à vide, 2ème vitesse : 3200 min-1
  • Couple nominal : 6.8 / 2. 5 Nm
  • Vitesse nominale : 500 / 1750 min-1
  • Puissance nominale : 750 W
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans le métal] : 1.6 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [taraudage] : 1.5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [vissage] : 1. 5 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Diamètre du col de broche : 43.0 mm
  • Incertitude K [perçage dans le métal] : 7.5 m/s²
  • Incertitude K [taraudage] : 2.5 m/s²
  • Incertitude K [vissage] : 2.5 m/s²
  • Capacité d'outillage : 1/2″-20 UNF

Livraison:

  • Mandrin à serrage rapide de haute précision, 1.5 - 13 mm
  • Poignée supplémentaire
  • Guide de profondeur 210 mm
  • Carton