Référence GR 500

Réf.: 0601094300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Support, fixation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601094300
EAN / GTIN 3165140558495
Réf. fabricant 0601094300
Article hors catalogue L00660 36

Description

Description:

  • Échelle GR 500
  • pour toutes les mesures de hauteur de sol
  • profil en aluminium robuste et de haute qualité
  • extensible jusqu'à 5 m
  • pour une utilisation même dans des conditions extrêmes
  • canettes
  • etui de protection

Caractéristique(s):

  • Longueur : 5.0 m
  • Libelle : non
  • Unités de mesure : m/cm
  • Matière : aluminium

Livraison:

  • Niveau à bulle
  • Sac de protection