Instrument pour mesure de chanfrein avec règle interchangeable pour 30°, 45°, 60°

Réf.: 0597301
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0597301
EAN / GTIN 4029713266486
Réf. fabricant 0597301
Article hors catalogue L40510 1326

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • Lecture 0,1 mm
  • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
  • Pour tester simultanément l'angle de chanfrein et la précision dimensionnelle
  • Dimensions : 48 x 30 x 8,5 mm

Description:

Appareil de mesure de chanfrein avec rail de mesure interchangeable pour 30°, 45°, 60°.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 10
  • Limite d'erreur (mm) : 0,1 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 100 µm

Norme:

Factory standard