Foret monolèvre en carbure Longueur totale L 500 mm AlTiN

Réf.: 124005
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
20 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure
  • Angle de pointe: 125
  • Queue: DIN 6535 HB
  • Arrosage interne: Oui, à 40 bars min.
  • Foret pilote nécessaire: Oui, foret pilote

Description

Exécution:

Foret long à goujures droites à une arête pour profondeurs de perçage jusqu’à 1000 mm en standard et jusqu’à 6000 mm sur demande. La forme périphérique universelle de la tête permet un travail en toute sécurité dans un large éventail de matériaux.

Remarque(s):

Pour une utilisation sûre des forets longs, il est nécessaire d’effectuer un alésage pilote préalable d’au moins 4×D avec le foret pilote 122736 ou 231605 pour les diamètres plus grands ou avec le foret pilote 122606 pour l’aluminium. Pour les perçages profonds > 50×D, l’outil doit être soutenu par une lunette à des intervalles de 50×D. Le rapport L/D indiqué correspond à la profondeur de perçage minimale possible avec le foret long correspondant. Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC. Une pression de lubrifiant > 40 bar est recommandée.
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
    ⌀ (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier