Système d’arrosage souple métallique 1/2 pouce

Réf.: 084411
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
180 article(s) en stock

Description

Exécution:

Système d’arrosage souple pour un transfert précis de lubrifiant et d’air. Grâce à sa fabrication en acier inoxydable de haute qualité, le système d’arrosage souple convient également à une utilisation dans des domaines et des secteurs ayant des exigences élevées en matière de résistance à la corrosion et d’hygiène. Système le plus complet du marché avec un total de 4 tailles système. Compatible avec tous les systèmes de porte-outils courants. Les tuyaux articulés métalliques sont en outre pré-verrouillés, c’est-à-dire que tuyau d’arrosage maintient sa position même lorsqu’il n’est pas vissé. Grâce à la conception en acier inoxydable, les composants atteignent une durée de vie beaucoup plus longue et peuvent également être utilisés à haute pression jusqu’à 50 bars.

Remarque(s):

Les réf. SET-1 à SET-4 sont des conduites complètes pré-assemblées pour un raccordement direct. Toutes les tailles système (0-3) avec tous les composants individuels associés, tels que raccords, adaptateurs ou buses, sont disponibles sur demande.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier