Jeu de tournevis d’électricien pour Phillips, avec manche Kraftform 100% isolés

Réf.: 668610
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
143 article(s) en stock

Description

Exécution:

Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain électrolytique.
Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées pour faciliter la transmission du couple et éviter ainsi les efforts avec les mains et les bras.
Lame en acier spécial fortement allié. Surface chromée mate, extrémité noire ou Lasertip avec revêtement nickel chimique.

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale