Douille IMPACT 6 pans, 1/2 pouce Surface Drive avec gaine en nylon

Réf.: 651220
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
430 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/2

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Avantage(s):

Le profil Surface Drive attaque les vis par les flancs et ménage les arêtes fragiles. Empêche de manière fiable le blocage des douilles sur les vis.

Utilisation:

Pour un montage net de boîtiers en alliage léger ou de jantes.
Protection fiable grâce à la gaine en plastique résistant en saillie.
Identification rapide des douilles grâce au codage couleur.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, phosphaté au manganèse.