Embout Impaktor pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Jeu de 5 embouts

Réf.: 674128
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
36 article(s) en stock

Description

Exécution:

Une qualité d'acier sélectionnée, la technologie de dureté, le procédé de production et des géométries spéciales permettent d'obtenir d'excellents résultats sur les visseuses IMPACT. L'association du revêtement diamant (qui réduit sensiblement l'effet de “cam-out”) et de la zone de torsion permet d'atteindre une durée de vie jusqu'à 5 fois supérieure à celle des embouts standard.

Utilisation:

Grâce à leur fonction de rotation-percussion, les visseuses IMPACT génèrent de nombreux pics de force, auxquels les “embouts normaux” ne peuvent pas résister à long terme. Les embouts IMPAKTOR sont spécialement conçus pour une utilisation sur des visseuses à percussion. Suivant l'entraînement, leur durée de vie est multipliée par rapport aux embouts standard classiques.