Clé à molette avec mors réversible

Réf.: 813930
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
181 article(s) en stock

Description

Exécution:

Avec poignée ergonomique en élastomère thermoplastique. Position de la mâchoire 15°. Forgées, trempées et chromées. En tournant les mors dentés mobiles vers l'intérieur, la clé à molette se transforme en clé à tube. Le mors cranté est trempé par induction et garantit une prise en main sûre.

Norme:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003