Exécution:
Les conteneurs de sécurité et de transport réduisent le risque d’incendie et d’explosion lors du remplissage et du stockage de liquides inflammables. Ils augmentent l’efficacité avec des fonctionnalités conviviales qui améliorent l’écoulement et le remplissage.
Conteneur de sécurité en tôle d’acier de type II AccuFlow™ avec évacuation Safe-Squeeze pour un écoulement sûr et contrôlé, garantie d’étanchéité à 100%. Le couvercle étanche à fermeture automatique empêche les fuites de vapeur et déversements. Un tuyau métallique flexible de 229 mm de long permet de contrôler l’écoulement dans de petites ouvertures. Le pare-flammes en acier inoxydable évacue la chaleur afin d’arrêter le retour de flamme. 2 ouvertures : une pour un écoulement ciblé, et une autre avec un levier de levage ergonomique pour un remplissage aisé. Couvercle scellé avec décharge automatique de surpression pour une protection contre les explosions. Une grande zone d’identification offre l’espace nécessaire pour indiquer des données d’identité, un site de département ou des noms d’utilisateur individuels.
Le revêtement par poudre est résistant aux produits chimiques.
Norme:
Certification FM, ainsi que UL/ULC et TÜV SÜD.
Répond également aux exigences OSHA et NFPA.