Etau parallèle avec base pivotante et mors interchangeables

Réf.: 967130
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
1 article(s) en stock

Description

Exécution:

Entièrement en acier forgé − incassables.
Ouverture vers l'avant.
Avec mors de serrage pour tubes sous les mors normaux. Puissante vis de précision, usinée CNC avec filetage laminé. Vis et glissières de guidage protégées contre la poussière. Grande face de dressage trempée pour travaux de pliage et dégauchissage. Guidage réglable double.
Mors de serrage montés, à surface trempée. Un côté strié, un côté lisse (interchangeables).

Avantage(s):

  • Poignée avec protection antichute des deux côtés aucun bruit gênant.
  • Ouverture / fermeture rapide grâce au grand pas de filetage sur la vis.
  • Poignée remplaçable.
  • Echelle des largeurs d’ouverture estampée.

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Remarque(s):

Dispositif de déplacement vertical correspondant, voir code art. 967520.