Exécution:
Armoire vestiaire avec largeur de compartiment de 300 mm, avec tablette à chapeaux soudée fixement. Tringle à vêtements avec 3 crochets. Porte avec trous d’aération en losange et porte-étiquette.
Avec socle.
Avec verrou à pêne tournant de sécurité, verrouillage par cadenas (non fourni).
Concept d’aération: l’entrée d’air dans le fond arrière de l’armoire assure une bonne aération et un séchage du compartiment. Pour les armoires spéciales, l’air est amené par les orifices au-dessus du socle.
Norme:
DIN 4547
Coloris:
Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Pas de teintes spéciales possibles.
Remarque(s):
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.