Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Paire de gants uvex synexo M100 7

Réf.: 094298 7

Détails du produit

Caractéristiques techniques

EN 388 4131X
Matériau support Polyamide
Revêtement Nitrile, caoutchouc
Applications Heavy Duty
Couleur noir / rouge
Taille des gants 7
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094298 7
Réf. fabricant 6002107

Description

Exécution:

uvex synexo M100. Gants de protection fonctionnels avec renfort entre le pouce et l'index pour les travaux impliquant une forte contrainte mécanique. Protection contre les coups et les chocs grâce à la paume renforcée. Excellente préhension dans les environnements secs et humides.

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.