Exécution:
Centre d'information, de contrôle et de documentation à proximité de la production. Compartiment ordinateur avec porte battante verrouillable avec clapet pour imprimante. Armoire à outils avec tiroirs coulissants à extension totale (charge admissible 75 kg) et garnitures pour classeurs suspendus. Armoire supérieure avec volet roulant en plastique verrouillable et équipement suivant:
- Eclairage intégré avec technologie LED.
- Interrupteur marche/arrêt pour l'éclairage.
- 5 prises de sécurité.
- 2 tablettes, réglables en hauteur au pas de 25 mm. Largeur utile: 1385 mm, profondeur utile: 300 mm.
- Plan de travail extractible (mélaminé) avec rebord à l'arrière et verrouillage en position finale. Epaisseur 29 mm. Sortie 150 mm.
- Goulotte et passage de câbles intégrés.
- Câble de raccordement de 7 m de long.
Coloris:
Caisson gris clair RAL 7035, tiroirs, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.
Remarque(s):
Volets roulants en plastique non configurables en couleur.