Jeu de parois crantées / tôles de séparation (pour 1 tiroir 36×27 E) pour hauteur frontale de tiroir, 250 mm, Nombre de pièces: 2+4

Réf.: 960247 2+4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix unitaire TTC
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
Division 1 E = 17 mm
Nombre de parois crantées 2
Nombre de tôles de séparation 4
Pour hauteur de tiroir 250 mm
Pour largeur de tiroir en E 36E
Pour profondeur de tiroir en E 27E
Pour largeur utile de tiroir 612 mm
Pour prof. utile de tiroir 459 mm
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960247 2+4
EAN / GTIN 4045197796165
Réf. fabricant 960247 2+4

Description

Exécution:

Les parois crantées sont adaptées aux hauteurs des parois des tiroirs. Les fentes latérales au pas de 17:17 mm servent à placer des tôles de séparation.
Des porte-étiquettes (96 0665) ou des supports pour codes barres (96 0660) peuvent être fixés pour identification.

Utilisation:

Pour le rangement d'outils, appareils, petites pièces, etc.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 36×27 E. Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 612×459 mm.

Contenu:

Paroi crantée 960490: 2 pièces
Tôle de séparation 960550960590: 4 pc. réf. 200