Palan électrique à chaîne CPV VEGO

Réf.: 086035
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Description

Exécution:

Palans électriques à chaîne avec crochet de suspension dans une construction robuste et fiable. L’interrupteur de fin de course intégré pour le positionnement supérieur et inférieur du crochet prolonge la durée de vie de l’accouplement à friction, du moteur et du carter. Classification 1 Am, facteur de marche 50 % à une vitesse et une tension de fonctionnement standard (400 V/50 Hz). Sécurité d’utilisation accrue grâce à la commande de protection de 42 V, à l’interrupteur de commande encapsulé avec indice de protection IP65 et aux moteurs IP55.

Remarque(s):

Modèles à 2 vitesses (levée lente) disponibles sur demande. Autres hauteurs de levée, chariot, bac à chaîne, liaison radio et version 230 V sur demande.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier