Pointe tournante allongée 60°/30°

Réf.: 320670
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
41 article(s) en stock

Description

Exécution:

  • Le corps et la pointe sont trempés.
  • Pointe rotative trempée à cœur, possibilité de réaffûtages multiples.
  • Roulement à billes précis pour une grande précision de concentricité.
  • Sans entretien grâce au graissage à vie.
  • Un joint spécial empêche toute pénétration de saleté et de liquide de refroidissement.
  • Avec pointe allongée, angles de pointe 60° / 30°.

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Utilisation:

Pour tous types de tours, tant pour l’ébauche que pour la finition.
La pointe rotative allongée permet un démarrage aisé de l’outil de tour sur le côté plan de la pièce à usiner. Conviennent particulièrement pour le copiage.
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
    Cône morse Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier