Pointe tournante SlimLine 60°/30°

Réf.: 320643
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
26 article(s) en stock

Description

Exécution:

  • Modèle de précision offrant une rigidité supplémentaire au niveau du palier.
  • Roulement à billes précis pour une grande précision de concentricité.
  • Sans entretien grâce au graissage à vie.
  • Un joint spécial empêche toute pénétration de saleté et de liquide de refroidissement.
  • Queue CM trempée et rectifiée.
  • Avec pointe allongée, angles de pointe 60° / 30°.
  • Avec filetage pour écrou d'extraction.
  • Idéal pour la réalisation de filetages et d'engrenages.

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Avantage(s):

Possibilité de retirer l'écrou d'extraction vers l'avant, de manière à éviter tout contour gênant lors de l'usinage.

Utilisation:

Usinage de petites et très petites pièces, par ex. taraudage pour une accessibilité optimale des surfaces planes.

Livraison:

Avec écrou d'extraction.