Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Disque abrasif multicouche (CER) Purple Grain Multi, ⌀ 125 mm, Grain: 36

Réf.: 566356 36

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Filetage: M14
  • Optimisé pour le matériau: Céramique; INOX
  • Angle d'attaque recommandé: 5-15

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif Céramique
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 115 mm
Grain 36
Filetage M14
Support Plateau-support en fibres de verre
Référence fabricant Purple Grain Multi
Optimisé pour le matériau Céramique; INOX
Angle d'attaque recommandé 5-15 degré
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Nombre de couches 3
Type de produit disques abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 566356 36
Réf. fabricant A27621250361547

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disque abrasif à 3 couches avec grain abrasif céramique (CER) et taraudage M14 intégré. Enlèvement de matière agressif d’un disque en fibre combiné à un fonctionnement silencieux et la durée de vie élevée d’un disque à lamelles.
Les couches inférieures s’usent régulièrement et libèrent la couche supérieure.

Utilisation:

Utilisation sur surfaces et arêtes.