Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mors rapportés prisme, Type: P

Réf.: 361264 P

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 70 mm
b1 70 mm
Hauteur h1 29,1 mm
Pour code couleur TeleCentric
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361264 P
Réf. fabricant 6921544090031

Description

Adapté(s) pour:

Etau 5 axes TeleCentric 361255