Exécution:
Système à emboîtage et vissage facilitant le montage, en acier profilé de 3 mm. Grâce au montage par emboîtage et au vaste éventail de longueurs proposées, le système offre une grande souplesse d'adaptation.
Les bordures de protection antichocs doivent être insérées dans les logements des coins de protection. Selon le logement, la plage de longueur/la plage de réglage atteint 50 mm.
Coins de protection en tôle d'acier de 5 mm.
Coins pour la protection du début et de la fin d'un système de protection antichocs; se compose de 2 coins de protection et de 4 logements pour la fixation des bordures de protection antichocs.
Livraison:
Avec cheville d'ancrage pour la fixation au sol.
Coloris:
Jaune zinc RAL 1018, revêtement par poudre avec marquage signalétique noir.