Jeu de parois crantées / tôles de séparation (pour 1 tiroir 27×27 E) pour hauteur frontale de tiroir, 200 mm, Nombre de pièces: 2+4

Réf.: 960187 2+4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix unitaire TTC
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoires à outils

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Armoires à outils
Pour hauteur de tiroir 200 mm
Pour largeur utile de tiroir 459 mm
Pour prof. utile de tiroir 459 mm
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960187 2+4
EAN / GTIN 4045197887801
Réf. fabricant 960187 2+4

Description

Exécution:

Les parois crantées sont adaptées aux hauteurs des parois des tiroirs. Les fentes latérales au pas de 17:17 mm servent à placer des tôles de séparation.
Des porte-étiquettes (960665) ou des supports pour codes à barres (960660) peuvent être fixés pour identification.

Utilisation:

Pour le rangement d'outils, appareils, petites pièces, etc.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 27×27 E. Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 459×459 mm.

Contenu:

Paroi crantée 960490: 2 pièces
Tôle de séparation 960550960590: 4 pièces réf. 149