Pointe à tracer de rechange en carbure rapporté, Type: E

Réf.: 443816 E
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Section du mandrin d’entraînement 9×8,9 mm
Type de produit Pointes à tracer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 443816 E
EAN / GTIN 4045197953629
Réf. fabricant 443816 E

Description

Exécution:

Avec pointe à tracer carrée pour un traçage plus aisé.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pointe à tracer de rechange en carbure rapporté, Type: E

Pointe à tracer de rechange en carbure rapporté, Type: E

Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
32,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
135 article(s) en stock
34,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
44,20 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
149,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
162,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
390 article(s) en stock
41,10 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock
71,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur 75 mm 150 mm
Matériau Acier inoxydable, INOX
Pour hauteur traçage 300 mm 600 mm
Type de produit Pointes à tracer Pointes à tracer Pointes à tracer Pointes à tracer Pointes à tracer Pointes à tracer Pointes à tracer
Section du mandrin d’entraînement 9×8,9 mm 8×6 mm 12×10 mm 9×8,9 mm 12×9 mm