{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
EN 388:2003 | 3543 | |
EN 407 | 443444 | |
Chaleur de contact jusqu'à | 250 °C | |
Chaleur rayonnante jusqu'à | 1000 °C | |
Matériau support | Fibre Preox-aramide | |
Couleur | argent | |
Longueur | 300 mm | |
Protection contre la chaleur jusqu'à | 250 °C | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants anti-chaleur | |
Type de produit | Gants anti-chaleur |
Référence article | 094652 UNI | |
Réf. fabricant | H121A230-W2 |