Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Fraise carbure monobloc, non revêtu, ⌀ h10 DC: 5mm

Réf.: 201960 5

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h10 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h10
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 5 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal h10
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Longueur de coupe Lc 14 mm
Longueur totale L 50 mm
⌀ queue Ds 5 mm
Type de queue HA
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,1 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,02 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,023 mm
Facteur de correction pour vc 1,25
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 201960 5
Réf. fabricant 201960 5

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Acier < 500 N/mm²
P
70
Acier < 750 N/mm²
P
60
Acier < 900 N/mm²
P
55
Acier < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Fonte GG(G)
K
55
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Avec dépouille excentrée.