Foret à centrer CN de précision carbure monobloc 90°, non revêtu, ⌀ DC h6: 1mm

Réf.: 121019 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
53 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h6 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Angle de pointe: 90
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tolérance de queue h6
⌀ nom. DC 1 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Tolérance ⌀ nominal h6
Angle de pointe 90 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6
Nombre de dents Z 1
Arrosage interne non
Longueur des goujures Lc 4 mm
Longueur totale L 25 mm
⌀ queue Ds 1 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,015 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets à centrer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 121019 1
EAN / GTIN 4045197647603
Réf. fabricant 121019 1

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
200
Alu (à copeaux courts)
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
80
Huile
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

L’autocentrage par la géométrie de coupe à 1 dent permet d’obtenir une précision de mesure maximale.

Utilisation:

Avec angle de pointe de 90° pour le pré-perçage et le chanfreinage simultanés avant utilisation d’un foret hélicoïdal de ⌀ plus petit.

Remarque(s):

Utiliser la vitesse de rotation pour le ⌀ de perçage effectif.
Respecter la valeur d'avance f = 0,015 mm/tr!