Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Fraise à fileter 2×D, TiAlN, MF: 2,5X0,35

Réf.: 139670 2,5X0,35

Sélectionnez la variante et la quantité

MF Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: MF; MF-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M2,5×0,35
Revêtement TiAlN
Type de filetage MF; MF-LH
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Norme de filetage DIN 13
Queue DIN 6535 HA avec h6
Profondeur de perçage pour trous débouchants et borgnes 2,0xD
Pas de filetage 0,35 mm
⌀ nom. DC 2 mm
Longueur de coupe Lc 5 mm
Profondeur d’utilisation max. 5,3 mm
Long. queue Ls 28 mm
Longueur totale L 39 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Nombre de dents Z 3
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu’à 2×D pour les trous débouchants
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 0,003 mm
Tolérance de queue h6
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Vert
Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur
Profondeur de filetage 7 mm
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139670 2,5X0,35
Réf. fabricant 139670 2,5X0,35

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
220
Alu (à copeaux courts)
N
220
Alu > 10% Si
N
170
Acier < 500 N/mm²
P
170
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
60
Fonte GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Profil des filets corrigé pour la réalisation de filetages intérieurs à pas fin précis (veiller à la présence de conditions de serrage stables).

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
Produit plus récent recommandé: 139665