Adaptateur de lame de scie, avec filetage, pour ⌀ de lame de scie: 40/50mm

Réf.: 179907 40/50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour ⌀ de lame de scie (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de queue avec filetage
Arrosage interne oui
L1 35 mm
Longueur totale Ltot 36,8 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 24 mm
Filetage attachement M M12
Nombre de trous de fixation 3
Cercle primitif des trous de fixation 17,5 mm
Jeu de vis de serrage 219985 (TX15;4,2 Nm)
Type de produit Mandrins pour fraises-scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 179907 40/50
EAN / GTIN 4045197942067
Réf. fabricant 179907 40/50

Description

Exécution:

Revêtement Ni pour une meilleure protection contre l'usure.

Utilisation:

Avec lames de scie circulaire pour système de sciage. Pour le rainurage et le tronçonnage.

Remarque(s):

Support pour adaptateur de lame de scie à filetage, voir groupe 3 dans le catalogue. Produit succédant à 179905.