{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Tang | |
⌀ dents DC | 16 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | avec filetage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Profondeur de coupe max. ap max | 8 mm | |
Longueur totale Ltot | 23 mm | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13,5 mm | |
Filetage attachement M | M8 | |
Plaquette adaptée | LO.U0904.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219868 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215962 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939975 | |
Réf. fabricant | 215962 16/2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang Pas étroit, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 16/2mm
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
269,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
195,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
194,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Filetage attachement M | M8 | M8 | M8 |
Application de fraisage | Dressage | Dressage; Fraisage circulaire; Ramping | Ramping; Fraisage par interpolation; Ramping |
Longueur totale Ltot | 23 mm | 26 mm | 23 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003 |
Type de queue | avec filetage | avec filetage | avec filetage |
⌀ dents DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |