Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

TOGX 06T104 neutre, W57, Nuance: BK8430

Réf.: 268864 BK8430

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette TOGX 06T104
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance BK8430
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Angle de coupe 14 degré
Prof. coupe ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 300 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 120 m/min - 180 m/min
Nombre de changements/dents 3
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268864 BK8430
Réf. fabricant W57 04140.048430

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière