{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 16 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Tréflage; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 10 mm | |
Longueur de col L1 | 26 mm | |
Longueur totale Ltot | 100 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 16 mm | |
Plaquette adaptée | LOMU.. | |
Taille de plaquette | 10 | |
Vis pour plaquette | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 225200 16/2 | |
EAN / GTIN | 4960664648061 | |
Réf. fabricant | THN05003 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à dresser à 90° MEW, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 16/2mm
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
223,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock
243,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
307,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Application de fraisage | Tréflage; Dressage | Dressage; Fraisage circulaire; Ramping | Dressage |
Longueur totale Ltot | 100 mm | 140 mm | 90 mm |
Plaquette adaptée | LOMU.. | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
Type de queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
⌀ dents DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |