Porte-outils pour outils à gorge à 45°, Gauche, Largeur queue / gorge w: 16/2

Réf.: 273763 16/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur queue / gorge w Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 16 mm
Largeur de gorge w 2 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne non
tmin 0,5 mm
Largeur de gorge min. y 0,35 mm
Largeur fonctionnelle L4 19 mm
Longueur de tête L1 33 mm
Longueur totale L 100 mm
Vis 279815 5 (TX25; 6 Nm)
Rainurage axial possible non
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273763 16/2
EAN / GTIN 4062406243890
Réf. fabricant 273763 16/2

Description

Utilisation:

Pour les opérations de saignée de dégagement directement sur un épaulement, afin de réaliser un dégagement pour les travaux de filetage et de ponçage.

Remarque(s):

  • ⌀Dmin = 30 mm (pour w = 3).
  • ⌀Dmin = 35 mm (pour w = 2).
  • Utiliser uniquement avec les plaquettes pour usinage de gorges à rayon complet 273735273739.
  • Pas de dégagement normalisé suivant DIN 509.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Porte-outils pour outils à gorge à 45°, Gauche, Largeur queue / gorge w: 16/2

Porte-outils pour outils à gorge à 45°, Gauche, Largeur queue / gorge w: 16/2

Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
145,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
83,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock
145,00 €
72,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
90,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Rainurage axial possible non non non non
Longueur totale L 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Arrosage interne non non non non
Longueur de tête L1 33 mm 21,4 mm 33 mm 30 mm
Taille de queue 16 mm 12 mm 16 mm 16 mm
Type d'utilisation Gauche Gauche Gauche Gauche
Type de produit Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis