DCGT 04T002, Nuance: HB7025-1

Réf.: 260350 HB7025-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    16,56 € / Unité
  • De 10 Unité
    13,80 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
343 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCGT 04T002
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HB7025-1
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux SF
Tolérance G
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,2 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,1 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 300 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260350 HB7025-1
EAN / GTIN 4062406066536
Réf. fabricant 260350 HB7025-1

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière