{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille plaquette | 11 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Système | QC | |
Arrosage interne | oui | |
Connexion porte-outils / tourelle | 20 mm | |
Code ISO Tête de coupe interchangeable | STUCR/L 11 | |
Plaquette adaptée | TC.. 1102.. | |
Corps de base adapté | 264900 – 264908 | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 22 mm | |
Déport L3 | 11 mm | |
Longueur totale L | 20 mm | |
Vis pour plaquette | 269022 4 | |
Angle d'attaque κ | 93 degré | |
Type de produit | Tête de coupe |
Référence article | 260916 QC/11S | |
Réf. fabricant | 260916 QC/11S |