{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 25 mm | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO plaquette | BDMT 11T308 | |
Nombre de dents effectif Zeff | 2 | |
Nombre de plaquettes | 8 | |
Profondeur de coupe max. ap max | 37 mm | |
Longueur de col L1 | 46 mm | |
Longueur totale Ltot | 104 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
Plaquette adaptée | BDMT 11T308 | |
Vis pour plaquette | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 227453 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664526314 | |
Réf. fabricant | THN03900 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise à dresser à 90° MECH11, Queue Weldon, ⌀ D / Zeff: 25/2mm
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
533,26 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
542,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
493,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
324,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
766,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de plaquettes | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 |
Longueur de col L1 | 46 mm | 45 mm | 52 mm | 50 mm | 54 mm |
Nombre de dents effectif Zeff | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Type de queue | Queue Weldon | Queue Weldon | Queue Weldon | Queue Weldon | Queue Weldon |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Profondeur de coupe max. ap max | 37 mm | 30 mm | 28 mm | 19 mm | 39 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |