Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Piètement ESD avec réglage en hauteur manuel, Nombre de rallonges: 800mm

Réf.: 972185 800

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de rallonges (mm) Prix unitaire TTC
  • Type de construction: Construction en tube d’acier
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d’acier
Epaisseur du matériau 1,5 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Plage de réglage en hauteur 800 mm - 950 mm
Largeur 50 mm
Profondeur 700 mm
Pour profondeur de plan 750 mm
Type de produit Piètement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972185 800
Réf. fabricant 972185 800

Description

Exécution:

En tube d'acier, 50 mm de large, avec renfort et support pour réglage en hauteur au pas de 25 mm. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec passages de câbles - permettent un acheminement aisé et ordonné des câbles d'alimentation / câbles divers.
Réglage en hauteur 150 mm.

Coloris:

En standard, gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

Les piètements sans paroi arrière ou bâti nécessitent le montage de goussets 972195 pour assurer la rigidité. La hauteur correspond au bord inférieur du plan de travail.
Toutes les pièces en plastique ne sont pas conductrices ESD. Aucune mise à la terre possible via les piètements.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier