Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Voiles de fond Bois, Pour largeur de table: 1600mm

Réf.: 974110 1600

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour largeur de table (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 490 mm
Largeur 1 400 mm
Profondeur 16 mm
Pour largeur de table 1 600 mm
Type de produit Voiles de fond

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974110 1600
Réf. fabricant 974110 1600

Description

Exécution:

En bois avec revêtement mélaminé gris métallisé.
Protection visuelle optimale.
Fixation sous le plan de travail.

Adapté(s) pour:

Tables de bureau 974022, 974023, 974040, 974041.

Livraison:

Avec matériel de fixation.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier