Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire vestiaire avec toit incliné, pieds en plastique et verrou à pêne tournant de sécurité, Nombre de compartiments: 2

Réf.: 949623 2

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de compartiments Prix unitaire TTC
  • Angle d'ouverture de porte: 110
  • Couleurs disponibles: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,8 mm
Angle d'ouverture de porte 110 degré
Couleurs disponibles RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Hauteur avant 1 800 mm
Hauteur arrière 2 000 mm
Largeur 610 mm
Profondeur 500 mm
Larg. utile par compart. 220 mm
Prof. utile par compart. 465 mm
Hauteur utile par casier à vêtements 1 260 mm
Hauteur tuile par tablette à chapeaux avec toit incliné 360 mm - 530 mm
Largeur tablette 220 mm
Profondeur tablette 465 mm
Nombre de compartiments 2
Nombre de tablettes fixes 1
Nombre de tringles à vêtements 1
Pour casque intégral oui
Pour cadenas oui
Pour cadenas avec ⌀ anse jusqu'à 6 mm
Façades des armoires Porte battante en tôle pleine
Exécution bâti Pieds en plastique
Toit incliné oui
Porte avec fente d'aération oui
Teinte spéciale possible non
Poids 49 kg
Exécution serrure Verrou à pêne tournant de sécurité
Norme DIN 4547
Type de produit Armoires vestiaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 949623 2
Réf. fabricant 949623 2

Description

Exécution:

Caisson avec toit incliné empêchant tout dépôt d’objets. Largeur de compartiment 300 mm avec tablette à chapeaux soudée fixement. Tringle à vêtements avec 3 crochets. Porte avec trous d'aération en losange et porte-étiquette estampé. Au choix, socle ou pieds en plastique.
Avec verrou à pêne tournant, verrouillage par cadenas jusqu'à la réf. 40 (non fourni).

Norme:

DIN 4547

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre. Pas de teintes spéciales possibles.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.