{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur, cadre inclus | 1 000 mm | |
Hauteur utile | 900 mm | |
Profondeur cadre | 80 mm | |
Domaine d'utilisation | Rayonnages à tiroirs | |
Type de produit | Portes battantes |
Référence article | 935715 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406111991 | |
Réf. fabricant | 935715 1000 |