Frontabdeckung für Grundrahmen, Tiroir 20G et 24G de profondeur, Pour largeur de rayonnage: 26G

Réf.: 935563 26G
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour largeur de rayonnage Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit Couvercle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 935563 26G
EAN / GTIN 4062406110154
Réf. fabricant 935563 26G

Description

Exécution:

En cas de garnissage de tiroirs avec fermeture centralisée dans la partie inférieure du compartiment de rayonnage, un recouvrement frontal est nécessaire.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier