Armoire à clés, Nombre de crochets: 48

Réf.: 950155 48
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de crochets Prix unitaire TTC
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Hauteur 380 mm
Largeur 285 mm
Profondeur 65 mm
⌀ serrure à combinaison 57 mm
Nombre de crochets 48
Type de produit Armoire à clés avec cylindre DOM

Numéros d’identification et classifications

Référence article 950155 48
EAN / GTIN 4062406153007
Réf. fabricant 950155 48

Description

Exécution:

Corps, paroi intermédiaire et portes en tôle d'acier. Prévues pour fixation murale. Revêtement intérieur avec panneaux en polypropylène. Tringles à crochets réglables progressivement, avec numérotation en continu et registre des clés.
Fermeture par serrure à cylindre DOM interchangeable.
Avec 48 crochets (6 tringles de 8 crochets).

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre. Pas de teintes spéciales possibles.