Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jauge de filetage et de tournage

Réf.: 475120
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
Plage de réglage angle 0 degré - 30 degré
Matériau Acier
Type de produit Jauges de filetage et de tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 475120
Réf. fabricant 475120

Description

Exécution:

En acier; avec butée réglable de 0 à 30° et aiguille rivetée pour le contrôle de l’angle de dépouille. Encoches gravées pour filets trapézoïdaux, Whitworth et métriques et encoches angulaires de 40 − 80° pour le contrôle de l’angle de coupe sur les outils de tour.