Enregistreur de données avec station d’accueil USB

Réf.: 474200
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
43 article(s) en stock

Description

Exécution:

Enregistreurs de données pratiques avec affichage. Mémoire interne de 16 000 valeurs mesurées. Sécurité des données garantie, même lorsque la pile est épuisée. Cadence de mesure réglable entre 1 min et 24 h. Durée de vie de la pile >1 an (cadence de mesure 15 min, 25 °C). L’interface USB (station d’accueil) permet une configuration rapide et aisée de l’enregistreur ainsi que la lecture des données de mesure.

Livraison:

Avec fixation murale, 2 piles 081560 réf. CR2032 et protocole d’étalonnage.
Avec station d’accueil et câble de raccordement USB. Logiciel ComSoft Basic V5 téléchargeable gratuitement.