Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Laser rotatif à nivellement automatique GRL, Type: 400H

Réf.: 468495 400H

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 56

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Erreur admissible ±0,08 mm/m
Référence fabricant GRL 400H
Indice de protection IP IP 56
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 3
Code art. piles/batteries incluses 081551 LR20; 081551 6LR61
Classe de laser 2
Couleur du laser rouge
Portée 20 m
Portée avec récepteur 400 m
Plage de nivellement ±5 degré
Durée de nivellement 15 s
Vitesse de rotation 600 min-1
Filetage pour support 5/8 UNC pouce
Longueur 183 mm
Largeur 170 mm
Hauteur 188 mm
Poids 2 kg
Type de produit Lasers rotatifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 468495 400H
Réf. fabricant 061599403U

Description

Exécution:

Laser rotatif à nivellement automatique pour l'utilisation à l'extérieur. Nivellement simple, rapide et précis des lignes laser. Anti-Drift-System: empêche les erreurs de nivellement en cas de vibrations ou de secousses.

Fonctionnement:

IP56: Protection contre les jets d'eau puissants et/ou la submersion temporaire et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi qu'une protection compète contre le contact.

Livraison:

Récepteur laser, tige de mesure, trépied, instructions d’utilisation, valise de transport.
2× piles LR20 1,5 V et 1× pile 9 V.