Equerre à filament trempée inoxydable, précision 00, Longueur branche: 75X50mm

Réf.: 450020 75X50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 45,70 € /pcs.
  • 16,80 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
137 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur branche (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 875/00
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 875/00
Perpendicularité 0,003 mm
Longueur branche longue 75 mm
Longueur branche courte 50 mm
Section branche longue 18×3 mm
Section branche courte 16×12 mm
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Boîte robuste
Type de produit Equerres à filament

Numéros d’identification et classifications

Référence article 450020 75X50
EAN / GTIN 4045197443984
Réf. fabricant 450020 75X50

Description

Exécution:

Précision maximale. Avec deuxarêtes de mesure biseautées sur la branche longue. Entièrement trempées. Arêtes rectifiées et rodées, surfaces planes rectifiées.
Avec chapeau renforcé.

Utilisation:

Pour contrôles selon le procédé de filet de lumière.