{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Hauteur établi | 840 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 100 kg | |
Epaisseur plan de travail | 50 mm | |
Extraction tiroir | 90 | |
Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Largeur utile des tiroirs | 490 mm | |
Profondeur utile des tiroirs | 520 mm | |
Nombre de tiroirs | 3 | |
Charge admissible répartie sur la surface | 1 000 kg | |
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui | |
Poids | 124 kg | |
Type de produit | Bâti |
Référence article | 491914 1500X700 |